Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 68894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E321G34
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68894
EAN/GTIN:
     4012094688947
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung sym direkt Kst 68894
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
9.9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 12,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 12,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 13,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,88*
€ 14,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68094
ab € 12,73*
Ähnlich
Rutec Licht
68891
ab € 19,17*
Ähnlich
Rutec Licht
68892
ab € 19,19*
Ähnlich
Rutec Licht
68897
ab € 7,51*
Ähnlich
Rutec Licht
68099
ab € 13,04*
Ähnlich
Rutec Licht
68765
ab € 22,60*
Ähnlich
Rutec Licht
68768
ab € 28,91*
Ähnlich
Rutec Licht
68598
ab € 9,05*
Ähnlich
Rutec Licht
68893
ab € 10,59*
Ähnlich
Rutec Licht
68898
ab € 7,11*
Ähnlich
Rutec Licht
68760
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.