Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 2 Meter Profil Abdeckung matt Aussen PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 2 Meter Profil Abdeckung matt Aussen PMMA
Rutec 2 Meter Profil Abdeckung matt Aussen PMMA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86554728
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
bündige Abdeckung, matt · erhältlich in klar und matt · Material der Abdeckung: PMMA · 2 Meter · · ACHTUNG: Abdeckung muss mit neutral vernetztem · Silikon eingeklebt und abgedichtet werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Edelstahl
Befestigungstyp
Einrastbar
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68891
ab € 19,24*
Ähnlich
Rutec Licht
68892
ab € 19,30*
Ähnlich
Rutec Licht
68894
ab € 8,05*
Ähnlich
Rutec Licht
68897
ab € 7,49*
Ähnlich
Rutec Licht
68099
ab € 13,42*
Ähnlich
Rutec Licht
68765
ab € 22,57*
Ähnlich
Rutec Licht
68768
ab € 28,10*
Ähnlich
Rutec Licht
68598
ab € 8,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68893
ab € 10,30*
Ähnlich
Rutec Licht
68898
ab € 7,07*
Ähnlich
Rutec Licht
68760
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.