Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H200xB1050xT1050mm ST var nach Kundenwunsch XAP021010C-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E319D17
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     151724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel H200xB1050xT1050mm ST var nach Kundenwunsch XAP021010C-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1050 mm
Farbe:
variabel
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1050 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1050 mm
Höhe:
200 mm mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Tiefe:
1050 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,83*
€ 277,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,03*
€ 282,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,26*
€ 285,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.