Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=4kW ATV12 200-240V E1ph A1ph 400Hz 5060Hz IP20 0%F 0%V ATV12HU22M2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV12 - 2,2 kW - 3hp - 200...240 V 1ph mit Kühlkörper ohne EMV
Frequenzumrichter ATV12 - 2,2 kW - 3hp - 200...240 V 1ph mit Kühlkörper ohne EMV
Frequenzumrichter ATV12 - 2,2 kW - 3hp - 200...240 V 1ph mit Kühlkörper ohne EMV
Artikel-Nr.:
     262-E313B22
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV12HU22M2X
EAN/GTIN:
     3606480286827
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter 4 kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw
Frequenzumrichter lin=4kW ATV12 200-240V E1ph A1ph 400Hz 5060Hz IP20 0%F 0%V ATV12HU22M2X
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
I-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
1
Breite:
105 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Höhe:
142 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
156.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,88*
€ 223,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,65*
€ 257,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,11*
€ 271,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,37*
€ 280,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,54*
€ 281,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.