Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288I37 Herst.-Nr.: UKK240483 EAN/GTIN: 4012002238943 |
| |
|
| | |
| Vertikalkrümmer ST 3zug 240x48mm vz UKK240483 Weitere Informationen: | | Anzahl der Züge: | 3 | Breite: | 240 mm mm | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 48 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Richtungsänderung: | vertikal | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bogen, Krümmer, Krümmer für Unterflurkanal, U-Krümmer, Vertikalkrümmer für estrichüberdecktes Unterflurkanalsystem, Vertikalkrümmer für Unterflurkanalsysteme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,92* | € 69,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,59* | € 70,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,67* | € 70,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,32* | € 72,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,82* | € 94,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|