Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288I12 Herst.-Nr.: UKB240380 EAN/GTIN: 4012002238691 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbügel UF-K ST 240x38mm Bügel vz UKB240380 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel | Kanalbreite: | 240 mm mm | Kanalhöhe: | 38 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel, Dehnungsmuffe, Kanalverbinder, Lasche, U-Kanalverbinder, Unterflurkanal-Verbindungslasche, Verbinder, Verbinder für Unterflurkanal, Verbindungslasche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,14* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 5,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,01* | € 6,05* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,01* | € 6,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|