Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Alu 70mm Daten 3f RJ45 11fÖffn gr GTVDM033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GTVDM033 Elektrogehäusezubehör
Hager GTVDM033 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288F82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GTVDM033
EAN/GTIN:
     4012002247044
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Geräteträger
Montageplatte
montageplatte
Abdeckplatte Alu 70mm Daten 3f RJ45 11fÖffn gr GTVDM033
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,71*
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,73*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.