Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte PA 45mm Blindplatte 2f, rws Polyamid (PA) EMR029010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EMR029010 Elektrogehäusezubehör
Hager EMR029010 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288E80
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EMR029010
EAN/GTIN:
     4012002245897
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Modularblenden
hager modularblende 2-fach
hager modularblenden
Blindplatte PA 45mm Blindplatte 2f, rws Polyamid (PA) EMR029010
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
ja
Länge der Abdeckplatte:
45 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abdeckplatte (unterflurkanal), Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,30*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,61*
1
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,65*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.