Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAQ08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKSAQ08 Elektrogehäusezubehör
Hager BKSAQ08 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288C29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAQ08
EAN/GTIN:
     4012002240755
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Anbaueinheit Kst rnd 411x388mm trocken BKSAQ08
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Bodenpflege:
trocken
Breite:
388 mm mm
Länge:
411 mm mm
Min. Estrichhöhe:
45 mm
Montageöffnung:
rund
Nivellierbereich:
45 - 130 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,00*
€ 168,47*
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 168,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,34*
€ 175,09*
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 175,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,54*
€ 227,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.