Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose gestanzt, 294x294mm BKSAQ08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30761893
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKSAQ08
EAN/GTIN:
     4012002240755
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Anschlussdose gestanzt, 294x294mm BKSAQ08

Anschlussdose gestanzt Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle. Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss.
Weitere Informationen:
Min. Estrichhöhe:
45 mm
Nivellierbereich:
45..130 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Breite:
388 mm
Länge:
411 mm
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,93*
€ 170,42*
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 170,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,08*
€ 176,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 177,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,05*
€ 179,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.