Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288A99 Herst.-Nr.: BKAD500GBZ EAN/GTIN: 4012002239896 |
| |
|
| | |
| Deckel UF-K ST 500x800mm f.AF-Tank BKAD500GBZ Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 1 | Breite: | 500 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Materialstärke: | 3 mm mm | Montageöffnung: | für Aufflur-Tank | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,04* | € 97,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,13* | € 97,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,05* | € 98,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,57* | € 99,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 99,28* | € 125,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|