Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401641 Herst.-Nr.: BKAD500GBZ EAN/GTIN: 4012002239896 |
| |
|
| | |
| Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 500x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. Breite: 470 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Materialstärke: 3 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Abdeckung Montageöffnung: true, Deckelbefestigung rastend: false, Anzahl der Montageöffnungen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKAD500GBZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,84* | € 96,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,93* | € 96,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,85* | € 97,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,37* | € 98,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,43* | € 105,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|