Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr vz AKU2000701


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager AKU2000701 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU2000701 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J87
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU2000701
EAN/GTIN:
     4012002239414
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr vz AKU2000701
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 39,35*
€ 50,73*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 42,69*
€ 55,05*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 50,68*
€ 64,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 64,35*
€ 76,58
pro Meter
ab 4 Meter
€ 63,48*
€ 75,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,20*
€ 72,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,71*
€ 72,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 50,68*
€ 60,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 154,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.