Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287J53 Herst.-Nr.: AKM250050GBZ EAN/GTIN: 4012002243442 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x400mm AKM250050GBZ Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 1 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 250 mm mm | Funktion: | Standard | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 400 mm mm | Montageöffnung: | rund | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,16* | € 40,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,38* | € 40,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,68* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,00* | € 41,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,82* | € 52,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|