Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287I88 Herst.-Nr.: AKBA4000701 EAN/GTIN: 4012002242957 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Außeneck eins.abgeschr 400x800mm AKBA4000701 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 0 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 400 mm mm | Funktion: | Außeneck | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Montageöffnung: | ohne | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,05* | € 279,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 231,65* | € 279,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,30* | € 281,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,28* | € 283,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 303,42* | € 361,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|