Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Kabeltrag ST einschnapp 100-600x60mm f.Kabelrinne FED60A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E272I45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6068859
EAN/GTIN:
     4012195391326
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Verbinder Kabeltrag ST einschnapp 100-600x60mm f.Kabelrinne FED60A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 - 60 mm mm
Länge:
0 mm
Verbindungsart:
einschnappbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,74798*
€ 0,98798*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,8243*
€ 1,0943*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8978*
€ 1,1778*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,9353*
€ 1,2253*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2253*
€ 1,45811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2153*
€ 1,44621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1153*
€ 1,32721
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.