Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M16PG9 vernick 165ADAM16-PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M16-PG9 Messing vernickelt
Adapter M - PG M16-PG9 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M16PG9 vernick 165ADAM16-PG9
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 53,91*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,8418*
€ 62,4518*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,762*
€ 67,042*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,628*
€ 69,538*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 54,31*
€ 70,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,4518*
€ 74,31764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,1218*
€ 71,54494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,7818*
€ 67,57034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,3118*
€ 65,82104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,9318*
€ 64,17884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,8418*
€ 56,93174
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,39209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.