Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M16PG7 vernick 165ADAM16-PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M16-PG7 Messing vernickelt
Adapter M - PG M16-PG7 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088310
EAN/GTIN:
     4012195390923
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M16PG7 vernick 165ADAM16-PG7
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 49,28*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,8824*
€ 60,5724*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 50,802*
€ 65,322*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,674*
€ 67,744*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,20*
€ 68,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,5724*
€ 72,08116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,2624*
€ 70,52226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,8824*
€ 66,50006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,5024*
€ 64,85786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,2724*
€ 63,39416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,8824*
€ 55,79006
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,34412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.