Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M50PG42 vernick 165ADAM50-PG42


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M50-PG42 Messing vernickelt
Adapter M - PG M50-PG42 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088307
EAN/GTIN:
     4012195372417
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M50PG42 vernick 165ADAM50-PG42
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 252,03*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 234,0846*
€ 274,7046*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 254,158*
€ 294,858*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 261,797*
€ 305,147*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 308,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,7046*
€ 326,89847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,1346*
€ 321,46017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,6146*
€ 311,32137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,8746*
€ 302,11077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,0846*
€ 278,56067
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,40846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.