Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M12PG7 vernick 165ADAM12-PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M12-PG7 Messing vernickelt
Adapter M - PG M12-PG7 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088301
EAN/GTIN:
     4012195372325
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M12PG7 vernick 165ADAM12-PG7
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 28,09*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,4198*
€ 35,7998*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,50*
€ 38,10*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,76*
€ 39,35*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 39,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,7998*
€ 42,60176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,8498*
€ 41,47126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,0298*
€ 39,30546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,5198*
€ 37,50856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,7998*
€ 36,65176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,4198*
€ 31,43956
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,32099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.