Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA PG36M50 vernick 165ADAPG36-M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter PG - M PG36-M50 Messing vernickelt
Adapter PG - M PG36-M50 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088299
EAN/GTIN:
     4012195372318
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA PG36M50 vernick 165ADAPG36-M50
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,58*
€ 255,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 230,07*
€ 268,63*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 236,3375*
€ 272,8475*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 252,0415*
€ 291,3615*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 255,2175*
€ 292,8975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,8475*
€ 324,68853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,6875*
€ 320,92813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,4475*
€ 311,12253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,7575*
€ 303,16143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,3375*
€ 281,24163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,2675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.