Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA PG29M40 vernick 165ADAPG29-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt
Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088298
EAN/GTIN:
     4012195372301
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m40
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA PG29M40 vernick 165ADAPG29-M40
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 192,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 178,1839*
€ 207,6439*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 181,3584*
€ 211,2284*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 195,955*
€ 228,025*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 195,497*
€ 228,727*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,2284*
€ 251,3618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,3684*
€ 249,1484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,2284*
€ 240,6518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,4484*
€ 234,9636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,3584*
€ 215,8165
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,13584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.