Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA PG29M25 vernick 165ADAPG29-M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter PG - M PG29-M25 Messing vernickelt
Adapter PG - M PG29-M25 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088289
EAN/GTIN:
     4012195390916
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA PG29M25 vernick 165ADAPG29-M25
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,3426*
€ 300,6126*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,3878*
€ 305,4878*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,372*
€ 327,052*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,804*
€ 328,774*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 294,346*
€ 340,226*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,4878*
€ 363,53048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,4678*
€ 359,93668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,3478*
€ 347,89388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,6278*
€ 337,51708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,3878*
€ 312,24148
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,11939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.