Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 0-24mm ST ZnAluLam TKFLG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelenkträgerklammer Modell E 0-24mm TK FL G
Gelenkträgerklammer Modell E 0-24mm TK FL G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E272G94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer 0-24mm ST ZnAluLam TKFLG
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Bruchlast:
2800 N N
Geeignet für Flanschstärke:
0 - 24 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Scharnier justierbar:
ja
Scharnierend:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 212,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,49*
€ 212,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,5315*
€ 213,9015*
Frei Haus
ab € 185,46*
€ 218,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,8601*
€ 271,7101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,7101*
€ 323,33502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,6001*
€ 318,44412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,0501*
€ 303,50962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,4901*
€ 294,51322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,8601*
€ 279,48352
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,48601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.