Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal offen ST 1zug 200x2400mm 100-150mm Bodenwanne OKA-W20010050


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x200x100 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x200x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272E28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424440
EAN/GTIN:
     4012195244264
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Unterflurkanal offen ST 1zug 200x2400mm 100-150mm Bodenwanne OKA-W20010050
Weitere Informationen:
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Bodenwanne:
ja
Breite:
200 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Materialstärke Deckel:
4 mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Min. Estrichhöhe:
100 mm
Montageöffnung:
ohne
Nivellierbereich:
100 - 150 mm mm
Trennwandbefestigung:
rasten
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 176,79*
€ 210,78*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 207,85*
€ 248,28*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 413,64*
€ 484,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 248,28*
€ 295,45
pro Meter
ab 4 Meter
€ 247,41*
€ 294,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 235,47*
€ 280,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 226,86*
€ 269,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 207,85*
€ 247,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 595,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423960
ab € 113,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423980
ab € 107,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424920
ab € 228,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424922
ab € 247,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424924
ab € 238,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424821
ab € 17,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424300
ab € 50,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 147,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401988
ab € 7,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401992
ab € 8,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401996
ab € 9,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402000
ab € 9,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402004
ab € 10,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402008
ab € 11,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.