Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal offen ST 1zug 400x460mm 40-240mm OKA-GA402409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GES9 Stahl bandverzinkt
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GES9 Stahl bandverzinkt
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GES9 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272E16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424344
EAN/GTIN:
     4012195244059
Suchbegriffe:
Endverschluss (Unterflurkanal)
Geräteeinsatz
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
Unterflurkanal offen ST 1zug 400x460mm 40-240mm OKA-GA402409
Weitere Informationen:
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Breite:
400 mm mm
Länge:
460 mm mm
Materialstärke Deckel:
4 mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Nivellierbereich:
40 - 240 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endverschluss (unterflurkanal), Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,98*
€ 272,47*
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 278,99*
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 281,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,29*
€ 289,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,39*
€ 351,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 88,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 87,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.