Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal offen ST 1zug 400x460mm 40-140mm OKA-GA40140R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GESR9 Stahl bandverzinkt
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GESR9 Stahl bandverzinkt
Anbaueinheit für Geräteeinsatz GESR9 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272E13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424326
EAN/GTIN:
     4012195244004
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Endverschluss (Unterflurkanal)
Geräteeinsatz
Unterflurkanal offen ST 1zug 400x460mm 40-140mm OKA-GA40140R9
Weitere Informationen:
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Breite:
400 mm mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
ja
Länge:
460 mm mm
Materialstärke Deckel:
4 mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Montageöffnung:
rund
Nivellierbereich:
40 - 140 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanal, unterflurkanal obo, endverschluss (unterflurkanal), Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,14*
€ 243,00*
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 249,00*
Frei Haus
ab € 209,55*
€ 251,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 215,21*
€ 257,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,67*
€ 312,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 88,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 87,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405047
ab € 95,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405049
ab € 92,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.