Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST UT 110x133mm rws besch hfr RAL9010 GEK-SAIS133110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck standard asymmetrisch 133x110x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Inneneck standard asymmetrisch 133x110x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E271G32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6282740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K ST UT 110x133mm rws besch hfr RAL9010 GEK-SAIS133110RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
asymmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
133 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,13*
€ 100,06*
€ 5,46*
ab € 81,58*
€ 103,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,49*
€ 106,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,24*
€ 106,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,11*
€ 127,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.