Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst hfr 170x170x1,75mm quadrat UV150D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75 Polystyrol weiß
Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75 Polystyrol weiß
Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75 Polystyrol weiß
Artikel-Nr.:
     262-E269B52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003248
EAN/GTIN:
     4012195024491
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe
Schraubdeckel Kst hfr 170x170x1,75mm quadrat UV150D
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Breite:
170 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
ja
Länge:
170 mm
Tiefe:
1.75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,68*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,3867*
€ 3,6667*
5
€ 5,46*
ab € 2,478*
€ 3,798*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,52611*
€ 3,87611*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,05051*
€ 4,65051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65051*
€ 5,53411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15051*
€ 4,93911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99051*
€ 4,74871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73051*
€ 4,43931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63051*
€ 4,32031
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05051*
€ 3,63011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,25255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.