Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75, weiß UV 150 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75, weiß UV 150 D
Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75, weiß UV 150 D
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30857357
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003248
EAN/GTIN:
     4012195024491
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe

Kastendeckel Unterputz 170x170x1,75, weiß UV 150 D

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
1,75 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,71*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,3867*
€ 3,6967*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,478*
€ 3,848*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,52611*
€ 3,91611*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,848*
€ 4,57912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,158*
€ 3,75802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,978*
€ 3,54382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.