Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKR-Serie 15x150x1mm Rinne 2000mm MKR15150FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,00mm 15x150x2000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,00mm 15x150x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E264B87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6045995
EAN/GTIN:
     4012196562213
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne verzinkt
Kabelrinne MKR-Serie 15x150x1mm Rinne 2000mm MKR15150FS
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
geschraubt
Ausführung:
ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Breite:
150 mm
Farbe:
ohne
Gewicht:
1.03 kg/m
Höhe:
15 mm
Länge:
2000 mm m
Materialstärke:
1 mm mm
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
100 N/m
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 19,75*
2
€ 5,46*
ab € 14,955*
€ 20,005*
2
€ 3,90*
ab € 15,195*
€ 20,415*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 15,38*
€ 20,64*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 27,47*
€ 35,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,75*
€ 23,50
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,30*
€ 22,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,59*
€ 22,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,56*
€ 20,90
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7061360
ab € 63,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066242
ab € 7,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.