Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter sym 110x400mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp WLT1140FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück Kabelleiter sym 110x400mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp
T-Stück Kabelleiter sym 110x400mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp
Artikel-Nr.:
     262-E264B54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312748
EAN/GTIN:
     4012196302833
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
T-Stück Kabelleiter sym 110x400mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp WLT1140FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm mm
Kabelleiterbreite:
400 mm mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, t-stück kabelleiter, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,36*
€ 711,96*
€ 65,00*
ab € 617,37*
€ 719,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 681,43*
€ 794,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 694,20*
€ 809,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 799,14*
€ 919,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,18*
€ 1.093,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,04*
€ 1.079,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,38*
€ 1.030,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,30*
€ 996,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,14*
€ 950,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.