Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 60x60mm ST vz rws RAL9010 hfr LKMF60060RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel mit Oberteil 60x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Flachwinkel mit Oberteil 60x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E263F83
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249485
EAN/GTIN:
     4012196503414
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 60x60mm ST vz rws RAL9010 hfr LKMF60060RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel weiß, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,43*
€ 78,83*
1
€ 5,46*
ab € 62,55*
€ 80,22*
1
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 81,84*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 85,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 86,83*
€ 110,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.