Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 110x40mm Kst unbeh rws RAL9010 WDKHF40110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E263E71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 110x40mm Kst unbeh rws RAL9010 WDKHF40110RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), ral 9010 kabelkanal, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 14,43*
2
€ 5,46*
ab € 10,90*
€ 14,88*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 15,32*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 15,81*
2
€ 3,90*
ab € 12,45*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.