Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60150RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263E62
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192653
EAN/GTIN:
     4012196492497
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60150RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,1168*
€ 33,9868*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,82*
€ 36,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,7276*
€ 37,4076*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,14*
€ 42,98*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,43*
€ 43,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,4076*
€ 44,51504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,7776*
€ 43,76534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,7976*
€ 41,40914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,7576*
€ 40,17154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,7876*
€ 39,01724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,7276*
€ 32,99584
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,8638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.