Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 65x272mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263E60
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192637
EAN/GTIN:
     4012196712519
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 65x272mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60110RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
65 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
272 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 13,55*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 13,68*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,56*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 17,36*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.