Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E263E56 Herst.-Nr.: 6192564 EAN/GTIN: 4012196796571 |
| |
|
| | |
| Kreuzstück LF-K 91x230mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK40090RW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 91 mm | Farbe: | reinweiß | weiß | Höhe: | 230 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 9,37* | € 12,95* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 10,04* | € 13,80* | | | | Lager 262 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 10,33* | € 14,23* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 12,05* | € 16,37* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|