Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 30x18,5mm HFT Kst rws unbeh RAL9010 WDKHT15030RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E263E50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192459
EAN/GTIN:
     4012196796212
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 30x18,5mm HFT Kst rws unbeh RAL9010 WDKHT15030RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
18.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,82*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,28*
26 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,30*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.