Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst lgr RAL7035 unbeh WDKHK60170LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO WDK HK60170LGR T-u.Kreuzstückhaube 60x170mm PVC lichtgrau RAL7035 6183069
OBO WDK HK60170LGR T-u.Kreuzstückhaube 60x170mm PVC lichtgrau RAL7035 6183069
Artikel-Nr.:
     262-E263E05
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183069
EAN/GTIN:
     4012196677351
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst lgr RAL7035 unbeh WDKHK60170LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 20,30*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 15,67*
€ 20,95*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 24,16*
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 24,31*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.