Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60230CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T- und Kreuzstückhaube 60x230mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T- und Kreuzstückhaube 60x230mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T- und Kreuzstückhaube 60x230mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-E263D70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162290
EAN/GTIN:
     4012196640096
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60230CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,97*
€ 52,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,5182*
€ 54,6482*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,21*
€ 63,32*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,77*
€ 63,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,16*
€ 65,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,6482*
€ 65,03136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,1482*
€ 64,43636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,5682*
€ 61,36616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,7682*
€ 59,22416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,1682*
€ 58,51016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,5182*
€ 49,40666
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,7591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.