Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 30x18,5mm HFT Kst cws unbeh RAL9001 WDKHT15030CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 15x30mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-E263D63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161928
EAN/GTIN:
     4012196580637
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 30x18,5mm HFT Kst cws unbeh RAL9001 WDKHT15030CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
18.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,8236*
€ 7,3036*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,328*
€ 7,958*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 9,10*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,958*
€ 9,47002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,498*
€ 8,92262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,128*
€ 8,48232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,918*
€ 8,23242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,518*
€ 7,75642
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,328*
€ 6,34032
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.