Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E263D62 Herst.-Nr.: 6161901 EAN/GTIN: 4012196580453 |
| |
|
| | |
| T-Stück LF-K 20x20mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHT20020CW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 20 mm | Farbe: | cremeweiß | weiß | Höhe: | 20 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9001 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 6,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,746* | € 7,146* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,53* | € 8,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,57* | € 8,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|