Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst stgr unbeh RAL7030 WDKHT30045GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     262-E263D32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158552
EAN/GTIN:
     4012196641895
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst stgr unbeh RAL7030 WDKHT30045GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,13*
€ 43,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,146*
€ 44,706*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,75*
€ 51,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,94*
€ 51,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,706*
€ 53,20014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,876*
€ 52,21244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,026*
€ 50,01094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,486*
€ 48,17834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,806*
€ 47,36914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,146*
€ 39,44374
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,2865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.