| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E263D30 Herst.-Nr.: 6158501 EAN/GTIN: 4012196581115 |
| |
|
| | |
| T-Stück LF-K 40x25mm HFT Kst stgr unbeh RAL7030 WDKHT25040GR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 40 mm | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 25 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,7512* | € 21,0512* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,76* | € 22,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,3456* | € 22,8956* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,90* | € 26,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,14* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,0864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|