Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E263D27 Herst.-Nr.: 6158463 EAN/GTIN: 4012196580576 |
| |
|
| | |
| T-Stück LF-K 30x18,5mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHT15030GR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 30 mm | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 18.5 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,8336* | € 7,2536* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,14* | € 7,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,338* | € 7,938* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,18* | € 9,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|