Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 20x50mm rws RAL9010 HFT unbeh Kst WDKHI20050RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneckhaube 20x50mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneckhaube 20x50mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneckhaube 20x50mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E263D15
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154360
EAN/GTIN:
     4012196974542
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 20x50mm rws RAL9010 HFT unbeh Kst WDKHI20050RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
20 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,16*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,22*
4
€ 5,00*
ab € 3,8375*
€ 5,4075*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,56*
4
€ 3,90*
ab € 4,38*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.