Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E263C99 Herst.-Nr.: 6098461 EAN/GTIN: 4012196001279 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST fv 110x600mm fvz o.Verb Weitsp WRAA160FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 691,39* | € 808,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 696,73* | € 816,08* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 705,90* | € 824,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 780,80* | € 912,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 799,07* | € 929,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|