Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKR-Serie 15x200x1,5mm Rinne 2000mm MKR15200ALU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 2,00mm 15x200x2000 Aluminium
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 2,00mm 15x200x2000 Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E263C70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6045766
EAN/GTIN:
     4012196382279
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne MKR-Serie 15x200x1,5mm Rinne 2000mm MKR15200ALU
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
geschraubt
Ausführung:
ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Breite:
200 mm
Farbe:
ohne
Gewicht:
0.89 kg/m
Höhe:
15 mm
Länge:
2000 mm m
Materialstärke:
1.5 mm mm
NATO-Lochbild:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
150 N/m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 25,77*
€ 33,18*
2
€ 5,46*
ab € 25,85*
€ 33,28*
2
Frei Haus
ab € 26,365*
€ 33,965*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 26,64*
€ 34,33*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 39,02*
€ 49,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 33,18*
€ 39,48
pro Meter
ab 4 Meter
€ 32,88*
€ 39,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,89*
€ 36,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,30*
€ 36,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 25,77*
€ 30,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 25,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066248
ab € 287,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.