Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 1,5mm 171M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     262-E263A38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088703
EAN/GTIN:
     4012195470953
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Kst M12 1,5mm 171M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
11.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
10 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 10x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Dichtung, Flachdichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,13861*
€ 0,18961*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13971*
€ 0,18971*
100
€ 5,46*
ab € 0,1509*
€ 0,2059*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1537*
€ 0,2077*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18961*
€ 0,22564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18061*
€ 0,21493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17361*
€ 0,2066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16761*
€ 0,19946
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13861*
€ 0,16495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.