Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H200xB425xT400mm ST var nach Kundenwunsch XAP020404-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E259D33
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel H200xB425xT400mm ST var nach Kundenwunsch XAP020404-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
425 mm
Farbe:
variabel
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,63*
€ 165,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,76*
€ 171,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,37*
€ 173,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.